切削工具 完成バイトのおすすめ人気ランキング

2026/01/30更新
160件の「切削工具 完成バイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋼 焼入れ」、「材質SKH9」、「平バイト」などの商品も取り扱っております。
完成バイト スーパーツールランキング1位
スーパーツール完成バイト
バイトを自由に削って、ワークの外径切削はもちろん、Rなどの加工ができます。
材質高速度鋼(SKH57)硬度HRC66~68
1本
2,198税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

完成バイト アッサブランキング2位
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)
1本
2,798税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)


完成バイト アッサブランキング4位
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

板バイト カムス(旧:高周波精密)ランキング5位
1本
5,498税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(241種類の商品があります)

溝入れや突切り用です。
材質高速度鋼(SKH57)硬度HRC66~68JIS分類S形
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。材質SKH57
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
硬度HRC68~69材質コバルトハイス(高速度鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

材質NK4幅(mm)5高さ(mm)5公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)サイズミリ寸法
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
2,598税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(208種類の商品があります)

1本
4,898税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高Co、高V、モリブデン系ハイス。耐磨耗性に優れています。
材質SKH57相当
1本
2,798税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)完成バイト JIS1型 角
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。
適合機種旋盤JIS規格1形
1本
2,798税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

材質NK4幅(mm)10高さ(mm)10公差(mm)0~-0.15(寸法W・H部)サイズミリ寸法寸法H(mm)10寸法W(mm)10
1本
8,298税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)完成バイトJIS1型角
材質高速度鋼(SKH57)JIS規格1形硬度HRC66~68
1本ほか
5,698税込6,268
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
6,598税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り材質ハイス刃幅(mm)2対応機種Compact7アズワン品番64-5178-30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷

三和製作所(三和バイト)完成バイト JIS1型 角
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。
適合機種旋盤JIS規格1形
1本
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1本
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)